Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 152504 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Gold, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell 152504 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Gold, Rot
Faber-Castell 152504 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Gold, Rot
Artikel-Nr.:
     1682-156043999
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152504
EAN/GTIN:
     4005401525042
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der MULTIMARK Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Je nach Einsatzzweck wählt man zwischen der Variante permanent oder non-permanent. Die acht bzw. vier Tintenfarben sind dazu außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Besonders lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Gold, Rot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Strichbreite (min)
1 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
54
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,18*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,55*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,95*
9 Tage
124
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,81*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.