Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker TL 46 Metallic pearl rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker TL 46 Metallic pearl rose
Textmarker TL 46 Metallic pearl rose
Textmarker TL 46 Metallic pearl rose
Textmarker TL 46 Metallic pearl rose
Artikel-Nr.:
     C1015-154626
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154626
EAN/GTIN:
     4005401546269
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Metallic rosé. waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: rosé. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: rosé, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filte
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filte
Beschreibung der Besonderheiten:
waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,
Strichstärke:
5
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
rosé
inkjet geeignet:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
TL 46 metallic
Farbe:
rosé
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textliner 46
Produkt-Typbezeichnung:
Metallic
Tintenspeicher-Technik:
Filte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Metallic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154691
ab € 0,58*
Sonstiges
Faber-Castell
154650
ab € 0,59*
Sonstiges
Faber-Castell
154673
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154647
ab € 0,58*
Sonstiges
Faber-Castell
154639
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154678
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154661
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.