| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-154678 Herst.-Nr.: 154678 EAN/GTIN: 4005401546788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker TL 46 Metallic violett. waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: violett. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: violett, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Filte | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | violett | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Beschreibung der Besonderheiten: | waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis, | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Strichstärke: | 5 | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerprodukttyp: | TL 46 metallic | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe: | violett | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textliner 46 | Tintenspeicher-Technik: | Filte | Produkt-Typbezeichnung: | Metallic | Produkttypbezeichnung: | Metallic |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker keilspitze 1 - 5 mm, permanent marker, permanent marker keilspitze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |