Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker TL 46 Metallic shiny silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker TL 46 Metallic shiny silver
Textmarker TL 46 Metallic shiny silver
Textmarker TL 46 Metallic shiny silver
Textmarker TL 46 Metallic shiny silver
Artikel-Nr.:
     C1015-154661
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154661
EAN/GTIN:
     4005401546610
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Metallic sílber. waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: silber. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: Silber, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filte
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filte
Herstellerprodukttyp:
TL 46 metallic
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Strichstärke:
5
Farbe des Schaftes:
silber
Druckmechanik vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
Silber | silber
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Tintenspeicher-Technik:
Filte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Metallic
Artikelbezeichnung:
Textliner 46
Produkttypbezeichnung:
Metallic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154691
ab € 0,58*
Sonstiges
Faber-Castell
154650
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154673
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154647
ab € 0,57*
Sonstiges
Faber-Castell
154626
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154639
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154678
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.