Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: blau
Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: blau
Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-155451
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155451
EAN/GTIN:
     4005401554516
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Faserschreiber Broadpen Document blau, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Farbe des Schaftes: blau, Farbe der Kappe: blau. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,8, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Herstellerprodukttyp:
Broadpen
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
Strichstärke:
0,8
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.
Farbe der Kappe:
blau
Farbe des Schaftes:
blau
dokumentenecht:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
BROADPEN 1554
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
BROADPEN 1554
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
155421
ab € 7,72*
Zubehör
Faber-Castell
155499
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.