Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 155421 Fineliner Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faber-Castell 155421 Fineliner Rot
Faber-Castell 155421 Fineliner Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2088746
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Der Broadpen 1554 für Schule, Beruf und Freizeit erfreut sich mit seinem charakteristischen transluzenten Design großer Beliebtheit. Seine 0,8 mm Linienbreite verspricht leichtes und gleichmäßiges Schreibvergnügen, das dank der metallgefassten Spitze lange anhält.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Mine
Metall
Linienbreite
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
155499
ab € 12,35*
Zubehör
Faber-Castell
155451
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.