Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, grau
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, grau
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, grau
Artikel-Nr.:
     C1015-182533
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182533
EAN/GTIN:
     4902778916247
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M grau. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: grau. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grau
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,78*
Zubehör
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182585
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
182583
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
182503
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,21*
Zubehör
Uni-Ball
182547
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 15,83*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,09*
Zubehör
Uni-Ball
182514
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182535
ab € 2,36*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 35,97*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 9,25*
Zubehör
Uni-Ball
182506
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.