Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-182685
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182685
EAN/GTIN:
     4902778113639
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau metallic.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau metallic
Strichstärke:
8
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182681
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182688
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.