Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182666
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182666
EAN/GTIN:
4902778916551
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellgrün.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
8
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgrün
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Flipchart-Marker
,
Flipchartmarker
,
Flipchartmarkierstift
,
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
flipchartmarker keilspitze 8mm
,
acryl marker
,
decomarker grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182601
ab € 2,83*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, rot
Uni-Ball
186321
ab € 5,79*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, schwarz
Uni-Ball
186399
ab € 5,79*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, beige
Uni-Ball
182672
ab € 2,85*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Uni-Ball
182685
ab € 2,84*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, bronze
Uni-Ball
182683
ab € 2,83*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Uni-Ball
182615
ab € 2,87*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, elfenbein
Uni-Ball
182603
ab € 2,84*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, grau
Uni-Ball
182633
ab € 2,85*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon blassorange
Uni-Ball
182674
ab € 2,84*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon grün
Uni-Ball
182680
ab € 2,84*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon orange
Uni-Ball
182676
ab € 3,39*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon rot
Uni-Ball
182677
ab € 3,41*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon-gelb
Uni-Ball
182675
ab € 2,86*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, schiefergrau
Uni-Ball
182635
ab € 2,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen