Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Artikel-Nr.:
     C1015-182687
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182687
EAN/GTIN:
     4902778916490
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Strichstärke:
8
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186321
ab € 4,77*
Zubehör
Uni-Ball
186399
ab € 4,76*
Zubehör
Uni-Ball
182672
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182685
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182683
ab € 2,85*
Zubehör
Uni-Ball
182615
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182603
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182633
ab € 2,85*
Zubehör
Uni-Ball
182674
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182680
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182676
ab € 2,86*
Zubehör
Uni-Ball
182677
ab € 2,86*
Zubehör
Uni-Ball
182675
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182635
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182682
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.