Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzer Radierer-Spitzer-Kombination, rot-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spitzer Radierer-Spitzer-Kombination, rot-blau
Spitzer Radierer-Spitzer-Kombination, rot-blau
Spitzer Radierer-Spitzer-Kombination, rot-blau
Artikel-Nr.:
     505-5659896
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184401
EAN/GTIN:
     6933256611703
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Radierer-Spitzer-Kombination. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8. Ausführung der Spitzerform: Stiftform. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Farbe des Spitzers: rot und blau. Ausführung Behälter: rund, Kunststoff, rot und blau, Lochverschluss vorhanden. Kombination aus Radierer und Spitzer in ergonmischer Form mit Griffzone aus gerilltem Kunststoff. Größe (B x H x T): 20 x 90 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Radierer und Spitzer in ergonmischer Form mit Griffzone aus gerilltem Kunststoff
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
Stiftform
Messer austauschbar:
Nein
Farbe des Behälters:
rot und blau
Spitzenform:
spitz-lang
Farbe des Spitzers:
rot und blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzer
Tiefe:
20
Herstellerprodukttyp:
Radierer-Spitzer-Kombination
Material des Spitzers:
Kunststoff
Höhe:
90
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
rund
Material des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer-Spitzer-Kombination
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Produkttypbezeichnung:
Radierer-Spitzer-Kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,94*
3 Tage
112
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 1,99*
13 Tage
40
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,04*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,25*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
180300
ab € 3,41*
Zubehör
Faber-Castell
180600
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.