Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni Chalk PWE-5M, 1,8 - 2,5, sortiert, 8er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni Chalk PWE-5M, 1,8 - 2,5, sortiert, 8er Etui
Marker Uni Chalk PWE-5M, 1,8 - 2,5, sortiert, 8er Etui
Marker Uni Chalk PWE-5M, 1,8 - 2,5, sortiert, 8er Etui
Marker Uni Chalk PWE-5M, 1,8 - 2,5, sortiert, 8er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-186208
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186208
EAN/GTIN:
     5012788066746
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker Uni Chalk PWE-5M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: sortiert. Strichstärke: 1,8 - 2,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 8er Etui.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI CHALK PWE-5M
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Griffzone:
Rund
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Strichstärke:
1,8 - 2,5
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.