| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-186611 Herst.-Nr.: 186611 EAN/GTIN: 4902778222133 |
| |
|
| | |
| Marker Uni Chalk PWE-17K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 15mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | silber | Strichstärke: | 15mm | Farbe des Schaftes: | silber | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Keil) | Keilspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Kreidemarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Rund | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | UNI CHALK PWE-17K | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Uni Chalk PWE-17K | Artikelbezeichnung: | Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Uni Chalk PWE-17K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker keilspitze, dekomarker |
| | |
| |