Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
uni Chalk PWE-17K Fenster-/Kreidemarker, 15mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-186699
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
186699
EAN/GTIN:
4902778170250
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker Uni Chalk PWE-17K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 15mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Herstellerprodukttyp:
UNI CHALK PWE-17K
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Rund
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Strichstärke:
15mm
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-17K
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-17K
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kreidemarker
,
Windowmarker
,
Fettsignierkreide
,
Försterkreide
,
Förstersignierkreide
,
Signierkreide
,
Wachssignierkreide
,
Ölsignierkreide
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
whiteboard-marker schwarz keilspitze
,
dekomarker
,
dekomarker schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uni Chalk PWE-17K Fenster-/Kreidemarker, 15mm, gelb
Uni-Ball
186607
ab € 4,17*
Sonstiges
uni Chalk PWE-17K Fenster-/Kreidemarker, 15mm, gold
Uni-Ball
186610
ab € 4,16*
Sonstiges
uni Chalk PWE-17K Fenster-/Kreidemarker, 15mm, weiß
Uni-Ball
186601
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen