Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40410
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40410
EAN/GTIN:
     4003866404100
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter

Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter 11 Sprossen

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

  • Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
  • Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
  • Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
  • Holme abriebfest eloxiert.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
eloxiert
Stufentiefe:
40 mm
Arbeitshöhe:
4 m
Leiterlänge, eingefahren:
0.82 m
Belastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Sprossenanzahl:
11
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
300 mm
Sprossen-/Stufenart:
geriffelt
Gewicht:
13 kg
Äußere Breite:
490 mm
Breite Quertraverse:
0.8 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.