Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40747
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40747
EAN/GTIN:
     4003866407477
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Abfallsammler, eloxiert

Hygienische, elegante Lösung für die innerbetriebliche Abfallsammlung.

  • Stabiles Rand- und Bodenprofil.
  • Glatte Seitenwände.
  • Stapelbar.
  • Eloxiert.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
300 mm
Innere Breite:
300 mm
Innere Höhe:
500 mm
Volumen:
45 l
Gewicht:
3,5 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,1882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,4282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,5239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.