Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variomax V - LM-Teleskop-Leiter 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41383
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41383
EAN/GTIN:
     4003866413836
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Variomax V - LM-Teleskop-Leiter 4 x 4 Sprossen

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

  • Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
  • Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
  • Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
  • Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
  • Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
  • Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
  • Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Weitere Informationen:
Länge als Anlegeleiter:
4,2 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
5 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3,35 m
Maße, zusammengeklappt:
1,3 x 0,64 x 0,21 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Gewicht:
15 kg
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 481,51*
€ 573,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,06*
€ 503,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.