Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts PC-Halter CPU-D100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts PC-Halter CPU-D100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-D100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-D100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-D100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-CPU-D100BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     CPU-D100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442200
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Neomounts PC Halterung, Modell CPU-D100BLACK, ermöglicht es Ihnen, einen Computer unter dem Schreibtisch zu montieren. Diese PC-Halterung schafft einen ordentlichen und sauberen Schreibtisch, weil sie unter dem Schreibtisch montiert wird und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund reduzierter Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Diese Neomounts PC-Halterung ermöglicht die vertikale Installation von Computern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe einzustellen, passend zu den meisten Desktop-und Tower-PCs. Die angeführten Daten zeigen maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
30
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
30-53 cm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
CPU-D025BLACK
ab € 14,38*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D075BLACK
ab € 30,01*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D075BLACK/LK
ab € 42,16*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D100SILVER
ab € 43,14*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D200BLACK
ab € 37,94*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D200SILVER
ab € 37,01*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D250BLACK
ab € 50,99*
Ähnlich
Neomounts
CPU-M100BLACK
ab € 15,72*
Ähnlich
Neomounts
CPU-W100BLACK
ab € 24,87*
Ähnlich
Neomounts
NM-CPU100BLACK
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.