Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
PC-Halterung
>
Artikel
Neomounts PC-Halter CPU-D200, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-CPU-D200SILVER
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
CPU-D200SILVER
EAN/GTIN:
8717371441371
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Neomounts PC Halterung, Modell CPU-D200SILVER, ermöglicht es Ihnen, einen Computer unter dem Schreibtisch zu montieren. Diese PC-Halterung schafft einen ordentlichen und sauberen Schreibtisch, weil sie unter dem Schreibtisch montiert wird und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund reduzierter Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Diese Neomounts PC-Halterung ermöglicht die vertikale Installation von Computern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe einzustellen, passend zu den meisten Desktop-und Tower-PCs. Die angeführten Daten zeigen maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
30
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
39-54 cm
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
PC-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
newstar cpu halter
,
cpu halter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D025, Schwarz
Neomounts
CPU-D025BLACK
ab € 14,43*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D075, Schwarz
Neomounts
CPU-D075BLACK
ab € 30,12*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D075LK, Schwarz
Neomounts
CPU-D075BLACK/LK
ab € 41,81*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D100, Schwarz
Neomounts
CPU-D100BLACK
ab € 40,80*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D100, Silber
Neomounts
CPU-D100SILVER
ab € 43,17*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D200, Schwarz
Neomounts
CPU-D200BLACK
ab € 37,65*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-D250, Schwarz
Neomounts
CPU-D250BLACK
ab € 51,31*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts
CPU-M100BLACK
ab € 15,71*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter CPU-W100, Schwarz
Neomounts
CPU-W100BLACK
ab € 24,82*
Ähnlich
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts
NM-CPU100BLACK
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen