Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Neomounts PC-Halter NM-CPU100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-CPU100BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-CPU100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445720
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Neomounts PC Halterung, Modell NM-CPU100BLACK ermöglicht es Ihnen, einen Computer unter dem Schreibtisch zu montieren. Diese PC-Halterung schafft einen ordentlichen und sauberen Schreibtisch, weil sie unter dem Schreibtisch montiert wird und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund der reduzierten Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Diese Neomounts PC-Halterung ermöglicht die vertikale Installation von Computern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe einzustellen, passend zu den meisten Desktop-und Tower-PCs. Die angeführten Daten zeigen maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Typ:
Schwenken
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
30-53 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 263,02*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 262,82*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,14*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,11*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,35*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 66,66*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,22*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 98,02*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 73,22*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 92,75*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 129,58*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,35*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,78*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,54*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.