Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookständer
>
Artikel
Neomounts Notebook-Tischhalterung DS20-425xx1, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-DS20-425BL1
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
DS20-425BL1
EAN/GTIN:
8717371449858
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Die Neomounts DS20-425BL1 NEXT Lite ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Laptops bis zu 17,3" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 5 kg. Dank der vielseitigen Neige- (120°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Tischhalterung auf die optimale Höhe und den optimalen Blickwinkel für Ihren Laptop einstellen. Zusätzlich bietet die Halterung eine manuelle Höhen- und Tiefenverstellung, um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.
Dank des kurzen T-Rex®-Oberarms des NEXT Lite ist nur eine geringe Tiefe erforderlich, wenn die Halterung in der Nähe einer Wand oder Trennwand angebracht wird. Dadurch kann der Bildschirm weiter vom Benutzer entfernt aufgestellt werden, was besser für die Augen ist und mehr Raum für eine gute ergonomische Arbeitshaltung lässt. Das intelligente interne Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Kabelführung. Der DS20-425BL1 verfügt über ein Easy-Release-VESA-System für eine einfache Installation und wird mit einer Tischklemme und einer Tülle geliefert.
Die Verpackung des NEXT Lite ist zu 100% plastikfrei und besteht ausschließlich aus Karton und Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
11.6
Max. Bildschirmgröße (inch):
17.3
Max. Gewicht (kg):
5
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Neigung (Grad):
+90°, -30°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
16,2-49,4 cm
Höhenverstellung:
24,5-38,8 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Laptop-Arme und -Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Notebookständer
,
laptop-halter 17 zoll
,
laptop halter
,
neomounts laptopständer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts
DS20-740BL1
ab € 31,43*
Ähnlich
Neomounts Laptop-Halterung , Schwarz
Neomounts
ADS20-425BL1
ab € 16,95*
Ähnlich
Neomounts Monitor-/Notebook-Tischhalterung DS20-425xx2, Schwarz
Neomounts
DS20-425BL2
ab € 89,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen