Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookständer
>
Artikel
Neomounts Monitor-/Notebook-Tischhalterung DS20-425xx2, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-DS20-425BL2
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
DS20-425BL2
EAN/GTIN:
8717371449865
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS20-425BL2 NEXT Lite ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Bildschirme bis zu 27" und Laptops bis zu 17,3" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 8 bzw. 5 kg. Dank der vielseitigen Neige- (120°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Tischhalterung auf die optimale Höhe und den optimalen Blickwinkel für Ihren Bildschirm und Ihr Notebook einstellen. Darüber hinaus bietet die Halterung eine manuelle Höhen- und Tiefenverstellung, um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.
Dank des kurzen T-Rex®-Oberarms des NEXT Lite ist nur eine geringe Tiefe erforderlich, wenn die Halterung in der Nähe einer Wand oder Trennwand angebracht wird. Dadurch können die Bildschirme weiter vom Benutzer entfernt aufgestellt werden, was besser für die Augen ist und auch mehr Raum für eine gute ergonomische Arbeitshaltung lässt. Das intelligente interne Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Kabelführung. Der DS20-425BL2 ist für Bildschirme mit einem VESA-Lochbild von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet mehrere optionale VESA-Adapterplatten für verschiedene Lochmuster an. Der DS20-425BL2 verfügt über ein Easy-Release-VESA-System für eine einfache Installation und wird mit einer Tischklemme und einer Öse geliefert.
Die Verpackung des NEXT Lite ist zu 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Neigung (Grad):
+90°, -30°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
16,2-49,4 cm
Höhenverstellung:
27,5-55,5 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Monitor-Tischhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Laptop-Halter
,
Laptopständer
,
Notebook Halterung
,
Notebookhalter
,
Notebookständer
,
laptop-halter 17 zoll
,
laptop halter
,
neomounts laptopständer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts
DS20-740BL1
ab € 31,25*
Ähnlich
Neomounts Laptop-Halterung , Schwarz
Neomounts
ADS20-425BL1
ab € 16,95*
Ähnlich
Neomounts Notebook-Tischhalterung DS20-425xx1, Schwarz
Neomounts
DS20-425BL1
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen