Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer , Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS20-740BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS20-740BL1
EAN/GTIN:
     8717371443078
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts DS20-740BL1 ist ein universeller Ständer für Laptops bis zu 15" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 5 kg. Der Ständer verfügt über eine stufenlose Höhenverstellung von 1,7-16,8 cm, um die ideale Arbeitsposition zu schaffen.

Das ultraschlanke, faltbare Design macht den Ständer ideal zum Mitnehmen. Die offene Konfiguration sorgt für eine gute Belüftung des Laptops, während die rutschfesten Silikonpads und die Sicherheits-Leisten einen sicheren Stand gewährleisten.\t
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
11
Max. Bildschirmgröße (inch):
15
Max. Gewicht (kg):
5
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen
Höhenverstellung:
1,7-16,8 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
ADS20-425BL1
ab € 16,95*
Ähnlich
Neomounts
DS20-425BL2
ab € 89,23*
Ähnlich
Neomounts
DS20-425BL1
ab € 57,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.