Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216060
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70-700BL2
EAN/GTIN:
     8717371449254
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS70-700BL2 sind voll bewegliche Tischhalterungen für zwei Flachbildschirme bis zu 27" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 7 kg pro Bildschirm. Dank der vielseitigen Neigungs- (135°), Rotations- (360°) und Drehtechnologie (180°) können Sie die Tischhalterungen auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel einstellen und die Möglichkeiten der Bildschirme voll ausschöpfen. Zusätzlich verfügen die Halterungen über eine gasgefederte Höhenverstellung (15,2-40,2 cm) und Tiefenverstellung (0-48 cm) für die perfekte Arbeitsposition.

Die DS70-700BL2 sind für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet verschiedene VESA-Adapterplatten für unterschiedliche Lochmuster an.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
2
Max. Gewicht (kg):
7
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+90°, -45°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Höhenverstellung:
15,2-40,2 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
19
pro Stück
€ 4,50*
ab € 128,91*
€ 158,56*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 129,20*
€ 158,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 128,85*
€ 159,03*
1 Tag
9
pro Stück
€ 9,50*
ab € 129,17*
€ 159,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL1
ab € 70,06*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL1
ab € 69,41*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH1
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL2
ab € 124,97*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL2
ab € 125,27*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH2
ab € 125,01*
Ähnlich
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,44*
Ähnlich
Neomounts
DS70-450WH1
ab € 100,55*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL1
ab € 67,02*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL1
ab € 61,70*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL2
ab € 94,53*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL1
ab € 78,49*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,24*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 147,52*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.