Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-310757440029
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-CB100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445485
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Modell FPMA-CB100BLACK ist eine Doppeltraverse mit der Sie 2 Monitore nebeneinander an eine Halterung anbringen können. Diese Doppeltraverse ermöglich eine unabhängige Bildschirmeinstellung, da Sie die Monitore frei über die horizontale Schiene anbringen können. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.

Gebogene horizontale Doppeltraverse für eine verbesserte Betrachtungsposition
- Kompatibel mit VESA 75x75 - 100x100 Montageschnittstelle
- Kabelclips schützen die Kabel und sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
30°
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,98*
€ 50,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,25*
€ 51,34*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 37,08*
€ 51,82*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,35*
€ 52,72*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,45*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,78*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,46*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,79*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D930
ab € 135,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.