Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-CLMP25WHITE
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-CLMP25WHITE
EAN/GTIN:
     8717371448264
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Neomounts NS-CLMP25WHITE eignet sich für Schreibtische mit einer Dicke von 8-25 mm. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation der NS-GLSPROTECT-Sicherheitsschirme oder anderer geeigneter Schutzscheiben, die Sie am Schreibtisch befestigen möchten. Die Klemmen werden direkt am Schreibtisch befestigt und bewegen sich daher reibungslos mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ebenfalls erhältlich: Installations-Sets für Schreibtische mit einer Tischplattenstärke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40-Klemmen in Schwarz und Weiß. Mit diesen Klemmen können die Schutzscheiben an Schreibtischen mit einer Tischplattenstärke von 25-40 mm montiert werden. Verwenden Sie lieber Standfüße anstelle von Klemmen-Sets? Die NS-CLMPSTAND-Standfüße mit Klemmen bieten die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
8,9 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,32*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 24,30*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,50*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 24,29*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 33,14*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,26*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 9,03*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,11*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,49*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,43*
Ähnlich
Neomounts
NS-WMB200BLACK
ab € 220,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.