Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Mediaplayer/Mini PC-Halterung NS-MPM100, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NS-MPM100
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-MPM100
EAN/GTIN:
8717371446253
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieses Produkt bietet Ihnen die beste Wahl, wenn Sie Ihre Ausrüstung verstecken und ein sauberes Ambiente erstellen möchten. Die Neomounts NS-MPM100 Mediaplayer / Mini PC-Halterung ist kompatibel mit Apple TV und vielen anderen Mediaplayern. Diese Halterung kann auch für Mini-PCs, Thin Clients, Modems, Router und Spieleinheiten wie dem Nintendo Switch verwendet werden. Sie können zwischen drei Installationsoptionen wählen: - Wandmontage - Halterung für VESA-Halterung - Montage direkt am Fernseher Produktgröße: - Breite: 34,2 cm - Höhe: 22,4 cm - Tiefe: 1 cm Das maximale Ladegewicht beträgt 5 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
22,4 cm
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Kegelschliff Schliffklammern
,
Kegelschliff-Klammer
,
Kegelschliff-Klemme
,
Kegelschliffklammer
,
Kegelschliffklemme
,
Klemmen für Schliffverbindungen
,
Schliffklammern
,
Schliffklammern NS
,
Schliffklemme
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
CPU Halter
,
CPU Halterung
,
PC Halter
,
PC-Halterung
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS010, Silber
Neomounts
NSLS010
ab € 19,32*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Grau
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 24,30*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,50*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Silber
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 24,29*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS200, Silber
Neomounts
NSLS200
ab € 33,14*
Ähnlich
Neomounts Flachbildschirm Bodenständer NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,26*
Ähnlich
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 9,03*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,06*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,11*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,49*
Ähnlich
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200, Schwarz
Neomounts
NS-WMB200BLACK
ab € 220,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen