Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-423067
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40S-840BL12
EAN/GTIN:
     8717371448806
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL40S-840BL12 LEVEL ist eine voll bewegliche Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 40 kg. Die vielseitige Neig- (14°) und Schwenk- (30°) Technologie ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die Halterung kann für die perfekte Installation nivelliert werden.

Die LEVEL 850 Wandhalterung hat eine Tiefe von 4,9-34,5 cm und ist geeignet für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 200x200mm.

Die WL40S-840BL12 verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten. Die Halterung ist mit einer hochwertigen Kabelführung aus Stahl ausgestattet, um lose Kabel an der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Gewicht (kg):
40
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+12°, -2°
Schwenkbereich (Grad):
30°
Abstand zur Wand (cm):
4,9-34,5 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 41,35*
€ 54,05*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,38*
€ 58,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 46,11*
€ 59,79*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 46,84*
€ 60,57*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,54*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 190,67*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 141,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,52*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 59,58*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,29*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 85,21*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.