Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backwarenfritteuse Gas FPG 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backwarenfritteuse Gas FPG 18
Backwarenfritteuse Gas FPG 18
Artikel-Nr.:
     C1026-1014113
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1014113
EAN/GTIN:
     4015613381855
Suchbegriffe:
Backwaren-Friteuse
Backwaren-Fritteuse
Backwarenfriteuse
Backwarenfritteuse

Backwarenfritteuse Gas FPG 18

Produktdetails:

  • Maße: B 700 x T 580 x H 250 mm
  • Beckengröße: B 600 x T 350 x H 120 mm
  • Beckeninhalt: 20 Liter
  • Korbgröße: B 580 x T 320 x H 70 mm
  • Anschlusswert: 12 kW
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
700 x 580 x 250 mm
Gewicht:
48 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.241,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,07*
€ 2.897,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,83*
€ 2.860,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,31*
€ 2.748,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,29*
€ 2.690,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.241,47*
€ 2.667,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
101412
ab € 1.702,36*
Ähnlich
Bartscher
101413
ab € 2.071,26*
Ähnlich
Bartscher
101530
ab € 591,16*
Ähnlich
Bartscher
101560
ab € 912,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.