Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S
Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S
Artikel-Nr.:
     C1026-101413
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101413
EAN/GTIN:
     4015613418186
Suchbegriffe:
Backwaren-Friteuse
Backwaren-Fritteuse
Backwarenfriteuse
Backwarenfritteuse

Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S

Produktdetails:

  • Maße: B 1050 x T 580 x H 250 mm
  • Beckengröße: B 1000 x T 390 mm x H 220 mm
  • Beckeninhalt: 35 Liter
  • Korbgröße: B 970 x T 365 x H 70 mm
  • Anschlusswert: 10,0 kW / 3 NAC 400 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1050 x 580 x 250 mm
Gewicht:
40 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.071,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,10*
€ 2.695,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,82*
€ 2.671,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,86*
€ 2.561,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,91*
€ 2.503,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,26*
€ 2.464,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
101412
ab € 1.702,36*
Ähnlich
Bartscher
1014113
ab € 2.241,47*
Ähnlich
Bartscher
101530
ab € 591,16*
Ähnlich
Bartscher
101560
ab € 912,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.