Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran-Elektro-Kocher, 700 X 455 X 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran-Elektro-Kocher, 700 X 455 X 120
Ceran-Elektro-Kocher, 700 X 455 X 120
Artikel-Nr.:
     C1026-104907
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104907
EAN/GTIN:
     4015613432557
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder

Ceran-Elektro-Kocher, 700 X 455 X 120

Produktdetails:

  • Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
  • 2 Spulen Ø 230 mm à 3,0 kW
  • Gesamtanschlusswert: 6 kW / 3 NAC 400 V
  • Ceranfläche: B 650 x T 350 mm
  • B 700 x T 455 x H 120 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
700 x 455 x 120 mm
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, bartscher kochfeld, kochfelder, gastro-herd elektro, Ceran-Elektro-Kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.235,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,72*
€ 1.631,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,36*
€ 1.618,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,74*
€ 1.551,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,58*
€ 1.509,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,82*
€ 1.470,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104913
ab € 1.236,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.