Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 655 X 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 655 X 120
Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 655 X 120
Artikel-Nr.:
     C1026-104913
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104913
EAN/GTIN:
     4015613431161
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder

Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 655 X 120

Produktdetails:

  • Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
  • 2 Spulen Ø 230 mm à 3,0 kW
  • Gesamtanschlusswert: 6 kW / 3 NAC 400 V
  • Ceranfläche: B 350 x T 560 mm
  • B 400 x T 655 x H 120 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 655 x 120 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, bartscher kochplatte, kochplatte, gastro-herd elektro, Ceran-Elektro-Kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.236,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,44*
€ 1.622,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,51*
€ 1.597,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,52*
€ 1.514,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,18*
€ 1.486,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,38*
€ 1.471,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104907
ab € 1.235,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.