Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran-Elektro-Kocher, 340 X 420 X 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran-Elektro-Kocher, 340 X 420 X 100
Ceran-Elektro-Kocher, 340 X 420 X 100
Artikel-Nr.:
     C1026-104904
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104904
EAN/GTIN:
     4015613390352
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochplatte

Ceran-Elektro-Kocher, 340 X 420 X 100

Produktdetails:

  • Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
  • 1 Spule Ø 210 mm
  • Anschlusswert: 2,3 kW / 1 NAC 230 V
  • Ceranfläche: B 290 x T 290 mm
  • B 340 x T 420 x H 100 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
340 x 420 x 100 mm
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochtafel, bartscher kochplatte, kochplatte, gastro-herd elektro, Ceran-Elektro-Kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,46*
€ 614,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,82*
€ 607,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,27*
€ 567,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104913
ab € 1.236,38*
Ähnlich
Bartscher
104907
ab € 1.235,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.