Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse mit 1 x 6 Literbecken Serie 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fritteuse mit 1 x 6 Literbecken Serie 600
Elektro-Fritteuse mit 1 x 6 Literbecken Serie 600
Artikel-Nr.:
     C1026-131306
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131306
EAN/GTIN:
     4015613309699
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse

Elektro-Fritteuse mit 1 x 6 Literbecken Serie 600

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 600 x H 290 mm
  • Anschlusswert: 3,3 kW / 1 NAC 230 V
  • mit festem Heizelement
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 600 x 290 mm
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: friteuse 6 liter, Elektro-Fritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,66*
€ 1.127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,20*
€ 1.120,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,32*
€ 1.078,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,08*
€ 1.050,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,20*
€ 1.020,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,39*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,93*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.145,65*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.469,10*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.902,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.