Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse mit 2 x 6 Literbecken Serie 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fritteuse mit 2 x 6 Literbecken Serie 600
Elektro-Fritteuse mit 2 x 6 Literbecken Serie 600
Artikel-Nr.:
     C1026-131413
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131413
EAN/GTIN:
     4015613433264
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse

Elektro-Fritteuse mit 2 x 6 Literbecken Serie 600

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 600 x T 600 x H 290 mm
  • Anschlusswert: 6,6 kW / 3 NAC 400 V
  • mit festem Heizelement
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 600 x 290 mm
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Fritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.686,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,63*
€ 2.171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,38*
€ 2.153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,48*
€ 2.071,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,21*
€ 2.028,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,84*
€ 2.007,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,69*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,91*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 966,48*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.283,32*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 2.131,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.