Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Platten Elektroherd Serie 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Platten Elektroherd Serie 600
4 Platten Elektroherd Serie 600
Artikel-Nr.:
     C1026-131734
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131734
EAN/GTIN:
     4015613310008
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

4 Platten Elektroherd Serie 600

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 600 x T 600 x H 290 mm
  • Blitzkochplatten à 2 kW: Ø 180 mm
  • Anschlusswert: 8 kW / 3 NAC 400 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 600 x 290 mm
Gewicht:
30 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,83*
€ 1.171,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,20*
€ 1.161,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,17*
€ 1.098,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,90*
€ 1.053,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,81*
€ 985,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286102
ab € 959,87*
Ähnlich
Bartscher
286104
ab € 1.305,35*
Ähnlich
Bartscher
286106
ab € 1.693,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.