Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700
6 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-286106
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286106
EAN/GTIN:
     4015613484327
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

6 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 15,6 kW / 3 NAC 400 V
  • 6 Kochplatten: Ø 220 mm, 6 x 2,6 kW
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
80 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.894,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,65*
€ 2.552,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,36*
€ 2.522,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,96*
€ 2.385,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,41*
€ 2.313,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.894,14*
€ 2.254,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286102
ab € 1.036,40*
Ähnlich
Bartscher
286104
ab € 1.459,20*
Ähnlich
Bartscher
131734
ab € 954,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.