Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700
4 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-286104
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286104
EAN/GTIN:
     4015613484310
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

4 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert:
  • 10,4 kW / 3 NAC 400 V
  • 4 Kochplatten: Ø 220 mm 4 x 2,6 kW
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
49 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.302,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,94*
€ 1.698,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,07*
€ 1.663,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,99*
€ 1.592,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,96*
€ 1.568,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,43*
€ 1.549,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286102
ab € 955,97*
Ähnlich
Bartscher
131734
ab € 830,40*
Ähnlich
Bartscher
286106
ab € 1.693,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.