| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1026-155660 Herst.-Nr.: 155660 EAN/GTIN: 4015613469621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 Felder Ceranherd mit Multifunktionsbackofen Produktdetails: - CNS 18/10
- Glaskeramikfeld
- Multifunktionsbackofen mit Grill und Timer
- Backofentür 3-fach-Verglasung
- Backofenbeleuchtung
- Edelstahlfüße höhenverstellbar
- Edelstahlgriffe
- Backofen mit schwarzer Email
- B 900 x T 600 x H 890-910 mm
- Gesamtanschlusswert: 11,4 kW / 3 NAC 400 V
- 5 Kochfelder: 1 x Zweikreiskochfeld: Ø 120/210 mm, 0,7/2,1 kW
- mittlere Bräterzone: Ø 170/265 mm, 1,4/2,2 kW
- 1 x Kochfeld Ø 210 mm, 2,2 kW
- 2 x Kochfeld Ø 145 mm à 1,2 kW
- Multifunktionsbackofen, 2,5 kW
- Backofenvolumen: 89,3 Liter
- B 632 x T 435 x H 325 mm
- Temperaturbereich: 50 °C-250 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H): | 900 x 600 x 890-910 mm | Gewicht: | 78 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |