Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700
2 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-287410
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     287410
EAN/GTIN:
     4015613484358
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

2 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 4,6 kW / 3 NAC 400 V
  • 2 Kochfelder: Ø 210 mm, 2 x 2,3 kW
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
40 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.445,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,51*
€ 1.884,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,21*
€ 1.844,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,60*
€ 1.765,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,40*
€ 1.739,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,12*
€ 1.719,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
287420
ab € 2.228,50*
Ähnlich
Bartscher
155660
ab € 1.791,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.