Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700
4 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-287420
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     287420
EAN/GTIN:
     4015613484365
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

4 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 9,2 kW / 3 NAC 400 V
  • 4 Kochfelder: Ø 210 mm, 4 x 2,3 kW
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
50 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.226,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,68*
€ 2.961,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.448,16*
€ 2.913,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.328,60*
€ 2.771,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,71*
€ 2.700,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,92*
€ 2.650,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
287410
ab € 1.439,87*
Ähnlich
Bartscher
155660
ab € 1.777,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.