Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kippbratpfanne Serie 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Kippbratpfanne Serie 900
Gas-Kippbratpfanne Serie 900
Artikel-Nr.:
     C1026-1930501
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1930501
EAN/GTIN:
     4015613413860
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne 120l
kippbratpfanne

Gas-Kippbratpfanne Serie 900

Produktdetails:

  • mit Handradkippvorrichtung
  • Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
  • Wassereinlaufgarnitur
  • Höhenverstellbare Füße
  • B 1200 x T 900 x H 900 mm
  • Anschlusswert: 30 kW
  • Tiegel: B 1100 x T 610 x H 225 mm
  • Inhalt: 125 Liter
  • Stahlbratboden
  • Wasserzulaufhahn
  • Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus CNS
  • Zündung mit Pilotflamme
  • Sicherheitssystem mit Thermoelement
  • Thermostatisch geregeltes Gasventil 100 °C-300 °C
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 900 x 900 mm
Gewicht:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: Gas-Kippbratpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.977,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.134,10*
€ 7.299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.096,02*
€ 7.254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.019,87*
€ 7.163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.994,49*
€ 7.133,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.977,36*
€ 7.113,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2856001
ab € 3.758,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.