Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn
Artikel-Nr.:
     C1026-200207
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200207
EAN/GTIN:
     4015613379678
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bainmarie bartscher gn 1/1

Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Größe GN 1/1, 200 mm tief
  • Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V
  • B 355 x T 550 x H 295 mm
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
355 x 550 x 295 mm
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie bartscher, bain marie, Wasserbad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200233
ab € 144,48*
Ähnlich
Bartscher
200232
ab € 132,63*
Ähnlich
Bartscher
200240
ab € 119,15*
Ähnlich
Bartscher
200230
ab € 112,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.