Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad / Bain Marie, Größe GN 1/1, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad / Bain Marie, Größe GN 1/1, 150 mm tief
Wasserbad / Bain Marie, Größe GN 1/1, 150 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-200230
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200230
EAN/GTIN:
     4015613423647
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bainmarie bartscher gn 1/1

Wasserbad / Bain Marie, Größe GN 1/1, 150 mm tief

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Größe GN 1/1, 150 mm tief
  • Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V
  • B 338 x T 540 x H 248 mm
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
338 x 540 x 248 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie bartscher, bain marie, Wasserbad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200233
ab € 144,48*
Ähnlich
Bartscher
200232
ab € 132,63*
Ähnlich
Bartscher
200207
ab € 166,06*
Ähnlich
Bartscher
200240
ab € 119,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.