Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzabackofen "Mini 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzabackofen "Mini 2"
Pizzabackofen "Mini 2"
Artikel-Nr.:
     C1026-203500
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     203500
EAN/GTIN:
     4015613491714
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzabackofen "Mini 2"

Produktdetails:

  • Ausführung Edelstahl
  • Backkammer je: B 410 x T 370 x H 90 mm
  • mit Boden aus hitzebeständigem Stein
  • Temperatur bis 300 °C
  • mit Timer
  • Anschlusswert: 3 kW / 230 V
  • Maße: B 550 x T 430 x H 375 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
500 x 430 x 375 mm
Gewicht:
34 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
203510
ab € 316,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.