Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzabackofen "Mini 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzabackofen "Mini 1"
Pizzabackofen "Mini 1"
Artikel-Nr.:
     C1026-203510
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     203510
EAN/GTIN:
     4015613494074
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzabackofen "Mini 1"

Produktdetails:

  • Ausführung Edelstahl
  • Backkammer: B 410 x T 370 x H 90 mm
  • mit Boden aus hitzebeständigem Stein
  • Temperatur bis 300 °C
  • mit Timer
  • Anschlusswert: 2 kW / 230 V
  • Maße: B 550 x T 430 x H 245 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
550 x 430 x 245 mm
Gewicht:
18 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
203500
ab € 462,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.