Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Standfritteuse
>
Artikel
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-2859251
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
2859251
EAN/GTIN:
4015613486185
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Produktdetails:
CNS 18/10
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 11,5 kW Gas
Beckeninhalt: 2 x 7 Liter
Korb: B 105 x T 245 x H 120 mm
mit Fettauffangbehälter
Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
50 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Standfriteuse
,
Standfritteuse
,
Tisch-Friteuse
,
Tisch-Fritteuse
,
Tischfriteuse
,
Tischfritteuse
,
bartscher friteuse
,
friteuse
,
standfriteusen gas
,
Gas-Standfritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.425,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,45*
€ 3.105,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,67*
€ 3.068,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.486,92*
€ 2.959,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,12*
€ 2.904,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,31*
€ 2.886,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900
Bartscher
2859271
ab € 3.221,27*
Ähnlich
Gas-Standfritteuse Serie 700
Bartscher
2859171
ab € 1.912,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen