Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900
Artikel-Nr.:
     C1026-2859271
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2859271
EAN/GTIN:
     4015613486192
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse

Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 30 kW Gas
  • Beckeninhalt: 2 x 15 Liter
  • Korb: B 260 x T 265 x H 100 mm
  • mit Fettauffangbehälter
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
87 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.221,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.424,11*
€ 4.074,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.398,16*
€ 4.043,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.291,33*
€ 3.916,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.240,89*
€ 3.856,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.221,27*
€ 3.833,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2859251
ab € 2.425,31*
Ähnlich
Bartscher
2859171
ab € 1.912,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.