Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Standfritteuse
>
Artikel
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-286922
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
286922
EAN/GTIN:
4015613486215
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900
Produktdetails:
CNS 18/10
B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 30 kW / 3 NAC 400 V
Beckeninhalt: 2 x 15 Liter
Korb: B 260 x T 265 x H 100 mm
mit Fettauffangbehälter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
72 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Standfriteuse
,
Standfritteuse
,
bartscher friteuse
,
friteuse
,
friteuse 15l
,
Elektro-Standfritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.317,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,17*
€ 4.219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.504,60*
€ 4.170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.389,70*
€ 4.033,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.336,98*
€ 3.971,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.317,12*
€ 3.947,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Bartscher
286925
ab € 2.736,91*
Ähnlich
Elektro-Standfritteuse Serie 700
Bartscher
286917
ab € 1.919,45*
Ähnlich
Elektro-Standfritteuse, 2 Becken à 8 Liter
Bartscher
272335
ab € 2.465,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen