Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Artikel-Nr.:
     C1026-286925
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286925
EAN/GTIN:
     4015613486222
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse

Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V
  • Beckeninhalt: 2 x 9 Liter
  • Korb: B 105 x T 260 x H 140 mm
  • mit Fettauffangbehälter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Standfriteuse, Standfritteuse, bartscher friteuse, friteuse, standfriteuse 230v, Elektro-Standfritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.446,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.646,88*
€ 3.149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,18*
€ 3.122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,85*
€ 3.004,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.474,32*
€ 2.944,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.446,44*
€ 2.911,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286922
ab € 2.969,11*
Ähnlich
Bartscher
286917
ab € 1.739,48*
Ähnlich
Bartscher
272335
ab € 2.172,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.